|  |
 |
| Artikel-Nr.: 8802-KB L7104LYD Herst.-Nr.: L-7104LYD EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
|  |  |
 | - Technologie: LEUCHTDIODE
- Farbe: gelb
- Ausführung: gelb diffus
- Material: GaAsP/GaP
- Lichtstärke: 1,5 mcd
- Abstrahlwinkel: 40°
- Wellenlänge: 588 nm
- Sperrspannung: 5 V
- Durchlassspannung: 1,85 V
- Durchlassstrom: 30 mA
- max. Durchlassstrom: 140 mA
- Verlustleistung @ Ta = 25 °C: 75 mW
- Betriebstemperatur: - 40 - 85 °C
Weitere Informationen:  |  | Gehäuse: | LED3MM_GELB | RoHS-konfomität: | Ja | Technologie: | LEUCHTDIODE | Montageart: | Durchsteckmontage | Herstellerverpackungseinheit: | 1000 Stück |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (5) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 8802 | 4 Tage |  | | 1000 |  | € 7,00* | ab € 0,052* | € 0,0782* |  |  |  |  | | |  | | 1000 |  | € 8,95* | ab € 0,095* | € 0,1179* |  |  |  | | |  | | 25 |  | € 4,00* | ab € 0,095* | € 0,2454* |  |  |  | | |  | | 10 |  | € 6,90* | ab € 0,18* | € 0,34* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,90* | ab € 0,0899* | € 0,4774* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 8802 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück | Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 78,20* zzgl. MwSt. ) |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 8802 |  | Versand: Lager 8802 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,00* |  | ab € 82,50* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8802 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|