Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kingbright THT LED Gelb 2,5 V, 40 °C 3 mm (T-1)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Kingbright THT LED Gelb 2,5 V, 40 °C 3 mm (T-1)
Artikel-Nr.:
     108EL-1651711
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     L-7104LYD
EAN/GTIN:
     5059041988582
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
Leuchtmittel Bipin
Sockel Bi-Pin
Sockel Bipin
LED Farbe = Gelb
Gehäusetyp = 3 mm (T-1)
Montage Typ = THT
Anzahl der LEDs = 1
Durchlassspannung = 2,5 V
Lichtstärke = 1,5 mcd
Anzahl der Pins = 2
Betrachtungswinkel = 40 °C
Linsenform = Rund
Wellenlänge typ. = 588 nm
Abmessungen = 2.9 (Dia.) x 4.6mm

Durchkontaktierte runde LEDs von Kingbright – 3 mm. Diese Familie von LEDs von Kingbright ist in 3 mm (T-1) durchkontaktierten Gehäusen untergebracht. Sie sind wahlweise in verschiedenen Farboptionen mit einem diffusen oder wasserklaren Linsentyp erhältlich. 3 mm runde LEDs bieten niedrigen Energieverbrauch und eine lange Lebensdauer in einem robusten und zuverlässigen Gehäuse.
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Gelb
Gehäusetyp:
3 mm (T-1)
Montage Typ:
THT
Anzahl der LEDs:
1
Durchlassspannung:
2,5 V
Lichtstärke:
1,5 mcd
Anzahl der Pins:
2
Betrachtungswinkel:
40 °C
Linsenform:
Rund
Wellenlänge typ.:
588 nm
Abmessungen:
2.9 (Dia.) x 4.6mm
Weitere Suchbegriffe: led bedrahtet, 1651711, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, LEDs, Kingbright, L7104LYD, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
36000
1000
€ 7,00*
ab € 0,049*
€ 0,0786*
10
€ 6,90*
ab € 0,0612*
€ 0,114*
Lager 108
1000
Frei Haus
ab € 0,0914*
€ 0,1179*
1
€ 5,95*
ab € 0,0828*
€ 0,1799*
25
€ 4,00*
ab € 0,102*
€ 0,247*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,1179*
€ 0,1403
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0914*
€ 0,1088
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 117,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.