Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

L-383SGWT LED2 THT LEUCHTDIODE GRÜN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
l-383sgwt_kingbright.pdf
l-383sgwt_kingbright.pdf
Artikel-Nr.:
     8802-KB L383SGWT
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     L-383SGWT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
LED Array
LED Printmontage
PCB-LED
  • Technologie: LEUCHTDIODE GRÜN
  • Farbe: super hell grün
  • Ausführung: weiß diffus
  • Material: GaP
  • Lichtstärke: 15 mcd
  • Abstrahlwinkel: 110°
  • Wellenlänge: 568 nm
  • Sperrspannung: 5 V
  • Durchlassspannung: 2,2 V
  • Durchlassstrom: 25 mA
  • max. Durchlassstrom: 140 mA
  • max. Sperrstrom: 10 uA
  • Kapazität: 15 pF
  • Verlustleistung @ Ta = 25 °C: 62,5 mW
  • Betriebstemperatur: - 40 - 85 °C
Weitere Informationen:
Gehäuse:
LED2
RoHS-konfomität:
Ja
Technologie:
LEUCHTDIODE GRÜN
Montageart:
Durchsteckmontage
Herstellerverpackungseinheit:
1000 Stück
Weitere Suchbegriffe: led array grün, led array
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8802
3 Tage
3000
1000
Frei Haus
ab € 0,0543*
€ 0,0933*
2 Tage
1179
5
€ 14,99*
ab € 0,117*
€ 0,297*
Preise: Lager 8802
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0933*
€ 0,11103
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0875*
€ 0,10413
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0772*
€ 0,09187
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,0747*
€ 0,08889
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0708*
€ 0,08425
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0669*
€ 0,07961
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,0543*
€ 0,06462
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 93,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8802
Versand: Lager 8802
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,00*
ab € 82,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8802
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
onsemi
NSI45030AT1G
€ 0,17*
Zubehör
onsemi
NSI45030AZT1G
€ 0,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.