Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

L-34SF4BT LED3MM_BLAU_TRANSPARENT THT LEUCHTDIODE INFRAROT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
l-34sf4bt_kingbright.pdf
l-34sf4bt_kingbright.pdf
Artikel-Nr.:
     8802-KB L34SF4BT
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     L-34SF4BT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IR Emitter
IR-Led
Infrarot-Diode
LED Bedrahtet
  • Technologie: LEUCHTDIODE INFRAROT
  • Farbe: SF4
  • Ausführung: blau transparent
  • Material: GaAIAs
  • PO @ 20 mA: 16 mW/sr
  • Abstrahlwinkel: 50°
  • Wellenlänge: 880 nm
  • Sperrspannung: 5 V
  • Durchlassspannung: 1,3 V
  • Durchlassstrom: 50 mA
  • max. Durchlassstrom: 1,2 A
  • max. Sperrstrom: 10 uA
  • Verlustleistung @ Ta = 25 °C: 80 mW
  • Kapazität: 90 pF
  • Betriebstemperatur: - 40 - 85 °C
Weitere Informationen:
Gehäuse:
LED3MM_BLAU_TRANSPARENT
RoHS-konfomität:
Ja
Technologie:
LEUCHTDIODE INFRAROT
Montageart:
Durchsteckmontage
Herstellerverpackungseinheit:
1000 Stück
Weitere Suchbegriffe: ir emitter
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8802
4 Tage
nicht lagernd
1000
Frei Haus
ab € 0,187*
€ 0,272*
20
€ 8,95*
ab € 0,22*
€ 0,40*
Preise: Lager 8802
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,272*
€ 0,32368
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,258*
€ 0,30702
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,251*
€ 0,29869
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,244*
€ 0,29036
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,227*
€ 0,27013
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,187*
€ 0,22253
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 272,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8802
Versand: Lager 8802
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,00*
ab € 82,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8802
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.