Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

L-144IDT LED1 THT LEUCHTDIODE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
l-144idt_kingbright.pdf
l-144idt_kingbright.pdf
Artikel-Nr.:
     8802-KB L144IDT
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     L-144IDT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
LED Array
LED Printmontage
PCB-LED
  • Technologie: LEUCHTDIODE
  • Farbe: hoch effizient rot
  • Ausführung: rot diffus
  • Material: GaAsP/GaP
  • Lichtstärke: 6 mcd
  • Abstrahlwinkel: 140°
  • Wellenlänge: 617 nm
  • Sperrspannung: 5 V
  • Durchlassspannung: 1,9 V
  • Durchlassstrom: 30 mA
  • max. Durchlassstrom: 160 mA
  • max. Sperrstrom: 10 µA
  • Kapazität: 15 pF
  • Verlustleistung @ Ta = 25 °C: 75 mW
  • Schwellenwert für elektrostatische Entladung: 8000 V
  • Betriebstemperatur: - 40 - 85 °C
Weitere Informationen:
Gehäuse:
LED1
RoHS-konfomität:
Ja
Technologie:
LEUCHTDIODE
Montageart:
Durchsteckmontage
Herstellerverpackungseinheit:
1000 Stück
Weitere Suchbegriffe: led array
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8802
3 Tage
nicht lagernd
1000
Frei Haus
ab € 0,063*
€ 0,0937*
5
€ 8,95*
ab € 0,146*
€ 0,328*
39 Tage
nicht lagernd
5
€ 14,99*
ab € 0,134*
€ 0,342*
1
€ 6,90*
ab € 0,0875*
€ 0,7506*
Preise: Lager 8802
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0937*
€ 0,1115
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0883*
€ 0,10508
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,0843*
€ 0,10032
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0816*
€ 0,0971
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0789*
€ 0,09389
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,063*
€ 0,07497
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 93,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8802
Versand: Lager 8802
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,00*
ab € 82,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8802
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7568884
€ 47,15*
Zubehör
Multicomp
MCF 0.25W 120R
€ 0,08254*
Zubehör
Multicomp
MCF 0.25W 270R
€ 0,07066*
Zubehör
onsemi
NSI45030AT1G
€ 0,168*
Zubehör
onsemi
NSI45030AZT1G
€ 0,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.