| |
|
| Artikel-Nr.: 8802-KB L115WEGW Herst.-Nr.: L-115WEGW EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| - Technologie: LEUCHTDIODE ROT/GRÜN
- Farbe: rot/grün
- Ausführung: weiß diffus
- Material: GaAsP/GaP / GaP
- Lichtstärke: 40/35 mcd
- Abstrahlwinkel: 60°
- Wellenlänge: 625/568 nm
- Sperrspannung: 5 V
- Durchlassspannung: 2/2,2 V
- Durchlassstrom: 30/25 mA
- max. Durchlassstrom: 160/140 mA
- Verlustleistung @ Ta = 25 °C: 105 mW
- Kapazität: 15 pF
- Betriebstemperatur: - 40 - 85 °C
Weitere Informationen: | | Gehäuse: | LED3MM_WEISS_DIFFUS | RoHS-konfomität: | Ja | Technologie: | LEUCHTDIODE ROT/GRÜN | Montageart: | Durchsteckmontage | Herstellerverpackungseinheit: | 500 Stück |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 8802 | | | | 500 | | Frei Haus | ab € 0,0992* | € 0,1694* | | | | | | | | | 10 | | € 4,00* | ab € 0,14* | € 0,19* | | | | | 2 Tage | | | 15 | | Frei Haus | ab € 0,143* | € 0,338* | | | | | | | | 10 | | € 6,90* | ab € 0,19* | € 0,34* | | | | | 2 Tage | | | 10 | | € 5,95* | ab € 0,1831* | € 0,3571* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8802 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück | Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 84,70* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8802 | | Versand: Lager 8802 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,00* | | ab € 82,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8802 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|