| |
|
| Artikel-Nr.: 102-180249-BP Herst.-Nr.: L-115WEGW EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Kingbright L-115WEGW LED mehrfarbig Rot,Grün Rund 3 mm 40 mcd,35 mcd 60 ° 20 mA 2 V,2.2 V
LED Bi-Color 3 Pins
Technische Daten: Abstrahlwinkel: 60 ° · Ausführung (LEDs): Weiß,Diffus · Bauart (Widerstand/Kondensator): radial bedrahtet · Durchlassspannung U(F): 2 V,2.2 V · Durchlassstrom I(F): 20 mA · Gehäuseart (LEDs): 3 mm · Herstellerfarbe: Rot,Grün · Lichtstärke I(V): 40 mcd,35 mcd · Linsentyp (Details): Rund · Typ: L-115WEGW · Wellenlänge: 625 nm,568 nm
Hinweis: Ordinäre LED-Chips müssen immer durch Vorwiderstände oder Konstantstromquellen strombegrenzt werden. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Herstellerfarbe: | Rot | Grün | Marke: | Kingbright | Wellenlänge: | 625 nm | 568 nm | Farbe: | rot | grün | Gehäuseart (LEDs): | 3 mm | Linsentyp (Details): | Rund | Ausführung (LEDs): | Weiß | Diffus | Bauart (Widerstand/Kondensator): | radial bedrahtet | Durchlassstrom I(F): | 20 mA | Durchlassspannung U(F): | 2 V | 2.2 V | Lichtstärke I(V): | 40 mcd | 35 mcd | Abstrahlwinkel: | 60 ° | Typ: | L-115WEGW | Produkt-Art: | LED mehrfarbig |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 500 | | Frei Haus | ab € 0,0991* | € 0,1675* | | | | | | | | 10 | | € 4,00* | ab € 0,102* | € 0,189* | | | | | | | | 10 | | € 6,90* | ab € 0,142* | € 0,264* | | | | | 3 Tage | | | 15 | | Frei Haus | ab € 0,1412* | € 0,3242* | | | | Lager 102 | | | | 15 | | Frei Haus | ab € 0,143* | € 0,339* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 15 Stück ( entspricht € 5,085* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|