Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KPTD-1608QBC-D LED1 SMT LEUCHTDIODE BLAU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
kptd-1608qbc-d_kingbright.pdf
kptd-1608qbc-d_kingbright.pdf
Artikel-Nr.:
     8802-KB KPTD1608QBCD
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     KPTD-1608QBC-D
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led blau
smd-led
smd-led kingbright
  • Technologie: LEUCHTDIODE BLAU
  • Details: SMD Chip LED Lamp
  • Farbe: blau
  • Ausführung: wasserklar
  • Material: InGaN
  • Anzahl LED: 1
  • Abmessungen: 1.6 x 0.8 x 0.95 mm
  • Gehäuse: 0603
  • Lichtstärke: 200 mcd
  • Abstrahlwinkel: 40°
  • Wellenlänge: 465 nm
  • Sperrspannung: 5 V
  • Durchlassspannung: 3.3 V
  • Durchlassstrom: 30 mA
  • max. Sperrstrom: 50 µA
  • max. Durchlassstrom: 150 mA
  • Kapazität: 100 pF
  • Verlustleistung @ Ta = 25 °C: 120 mW
  • Schwellenwert für elektrostatische Entladung: 250 V
  • Betriebstemperatur: - 40 - 85 °C
Weitere Informationen:
Gehäuse:
LED1
RoHS-konfomität:
Ja
Technologie:
LEUCHTDIODE BLAU
Montageart:
Oberflächenmontage
Herstellerverpackungseinheit:
2000 Stück
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8802
62000
2000
Frei Haus
ab € 0,0998*
€ 0,1386*
25
€ 4,00*
ab € 0,0918*
€ 0,1903*
25
€ 8,95*
ab € 0,122*
€ 0,208*
2 Tage
1821
15
Frei Haus
ab € 0,143*
€ 0,311*
2 Tage
333
5
€ 14,99*
ab € 0,216*
€ 0,507*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8802
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,1386*
€ 0,16493
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,1291*
€ 0,15363
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 0,1244*
€ 0,14804
pro Stück
ab 8000 Stück
€ 0,1196*
€ 0,14232
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,1161*
€ 0,13816
pro Stück
ab 5000000 Stück
€ 0,0998*
€ 0,11876
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2000 Stück ( entspricht € 277,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8802
Versand: Lager 8802
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,00*
ab € 82,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8802
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
ST-LED
ab € 127,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.