Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KPTD-1608LVZGCK LED1.6x0.8x0.95MM_0603_WASSERKLAR SMT LEUCHTDIODE GRÜN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KPTD-1608LVZGCK LED1.6x0.8x0.95MM_0603_WASSERKLAR SMT LEUCHTDIODE GRÜN
KPTD-1608LVZGCK LED1.6x0.8x0.95MM_0603_WASSERKLAR SMT LEUCHTDIODE GRÜN
Artikel-Nr.:
     8802-KB KPTD1608LVZGCK
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     KPTD-1608LVZGCK
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led grün
smd-led
smd-led kingbright
  • Technologie: LEUCHTDIODE GRÜN
  • Details: SMD Chip LED Lamp
  • Farbe: grün
  • Ausführung: wasserklar
  • Material: InGaN
  • Anzahl LED: 1
  • Abmessungen: 1,6 x 0,8 x 0,95 mm
  • Gehäuse: 0603
  • Lichtstärke: 220 mcd
  • Abstrahlwinkel: 60°
  • Wellenlänge: 525 nm
  • Sperrspannung: 5 V
  • Durchlassspannung: 2,65 V
  • Durchlassstrom: 25 mA
  • max. Sperrstrom: 50 uA
  • max. Durchlassstrom: 150 mA
  • Kapazität: 45 pF
  • Verlustleistung @ Ta = 25 °C: 75 mW
  • Schwellenwert für elektrostatische Entladung: 450 V
  • Betriebstemperatur: - 40 - 85 °C
Weitere Informationen:
Gehäuse:
LED1.6x0.8x0.95MM_0603_WASSERKLAR
RoHS-konformität:
Ja
Technologie:
LEUCHTDIODE GRÜN
Montageart:
Oberflächenmontage
Herstellerverpackungseinheit:
2000 Stück
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8802
4 Tage
128000
2000
Frei Haus
ab € 0,127*
€ 0,186*
25
€ 6,90*
ab € 0,143*
€ 0,233*
1 Tag
1131
5
€ 14,99*
ab € 0,239*
€ 0,592*
Preise: Lager 8802
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,186*
€ 0,22134
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,179*
€ 0,21301
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 0,173*
€ 0,20587
pro Stück
ab 8000 Stück
€ 0,167*
€ 0,19873
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,16*
€ 0,1904
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,127*
€ 0,15113
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2000 Stück ( entspricht € 372,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8802
Versand: Lager 8802
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,00*
ab € 82,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8802
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.