| |
|
| Artikel-Nr.: 8802-KB KPT-3216QBC-D Herst.-Nr.: KPT-3216QBC-D EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| - Technologie: CHIP LEUCHTDIODE BLAU
- Details: SMD Chip LED Lamp
- Farbe: blau
- Ausführung: wasserklar
- Material: AlInGaN
- Anzahl LED: 1
- Abmessungen: 3,2 x 1,6 x 0,75 mm
- Gehäuse: 1206
- Lichtstärke: 100 mcd
- Abstrahlwinkel: 120°
- Wellenlänge: 470 nm
- Sperrspannung: 5 V
- Durchlassspannung: 3,3 V
- Durchlassstrom: 30 mA
- Sperrstrom: 10 µA
- max. Durchlassstrom: 150 mA
- Kapazität: 100 pF
- Verlustleistung @ Ta = 25 °C: 120 mW
- Betriebstemperatur: - 40 - 85 °C
Weitere Informationen: | | Gehäuse: | LED3 | RoHS-konfomität: | Ja | Technologie: | CHIP LEUCHTDIODE BLAU | Montageart: | Oberflächenmontage | Herstellerverpackungseinheit: | 2000 Stück |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 8802 | | | | 2000 | | Frei Haus | ab € 0,075* | € 0,1157* | | | | | | | | | 50 | | € 8,95* | ab € 0,0812* | € 0,1239* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 0,1306* | € 0,2803* | | | | | | | | 5 | | € 5,90* | ab € 0,074* | € 0,3376* | | | | | 2 Tage | | | 5 | | € 14,99* | ab € 0,164* | € 0,417* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8802 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück | Mindestbestellmenge: 2000 Stück ( entspricht € 231,40* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8802 | | Versand: Lager 8802 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,00* | | ab € 82,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8802 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|