Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KPA-2107LVVBC-D LED2.1x0.6x1MM_RECHTWINKLIG_WASSERKLAR SMT LEUCHTDIODE BLAU


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
KPA-2107LVVBC-D LED2.1x0.6x1MM_RECHTWINKLIG_WASSERKLAR SMT LEUCHTDIODE BLAU
KPA-2107LVVBC-D LED2.1x0.6x1MM_RECHTWINKLIG_WASSERKLAR SMT LEUCHTDIODE BLAU
Artikel-Nr.:
     8802-KB KPA2107LVVBCD
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     KPA-2107LVVBC-D
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Array
LED Printmontage
PCB-LED
SMD-LED
  • Technologie: LEUCHTDIODE BLAU
  • Details: Right Angle SMD Chip LED Lamp
  • Farbe: blau
  • Ausführung: wasserklar
  • Material: InGaN
  • Anzahl LED: 1
  • Abmessungen: 2.1 x 0.6 x1 mm
  • Lichtstärke: 20 mcd
  • Abstrahlwinkel: 170°
  • Wellenlänge: 470 nm
  • Sperrspannung: 5 V
  • Durchlassspannung: 2.65 V
  • Durchlassstrom: 30 mA
  • max. Durchlassstrom: 100 mA
  • max. Sperrstrom: 50 uA
  • Kapazität: 100 pF
  • Verlustleistung @ Ta = 25 °C: 90 mW
  • Schwellenwert für elektrostatische Entladung: 250 V
  • Betriebstemperatur: - 40 - 85 °C
Weitere Informationen:
Gehäuse:
LED2.1x0.6x1MM_RECHTWINKLIG_WASSERKLAR
RoHS-konformität:
Ja
Technologie:
LEUCHTDIODE BLAU
Montageart:
Oberflächenmontage
Herstellerverpackungseinheit:
2000 Stück
Weitere Suchbegriffe: smd-led blau, smd-led, smd-led kingbright
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1279
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,253*
€ 0,624*
Lager 8802
3 Tage
1600
400
pro Packung
Frei Haus
ab € 0,70*
€ 1,035*
400
pro Packung
Frei Haus
ab € 1,88*
€ 2,26*
Preise: Lager 8802
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 400 Packungen
€ 1,035*
€ 1,23165
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,965*
€ 1,14835
pro Packung
ab 800 Packungen
€ 0,915*
€ 1,08885
pro Packung
ab 1200 Packungen
€ 0,875*
€ 1,04125
pro Packung
ab 1600 Packungen
€ 0,85*
€ 1,0115
pro Packung
ab 2000 Packungen
€ 0,81*
€ 0,9639
pro Packung
ab 75000 Packungen
€ 0,70*
€ 0,833
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,14* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 400 Packungen
Mindestbestellmenge: 400 Packungen ( entspricht € 414,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8802
Versand: Lager 8802
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,00*
ab € 82,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8802
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.