Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED, SMD, 0602, blau, 465 nm, 10 mcd bis 0.02 cd, 170°, KPA-2107LVVBC-D


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
LED, SMD, 0602, blau, 465 nm, 10 mcd bis 0.02 cd, 170°, KPA-2107LVVBC-D
LED, SMD, 0602, blau, 465 nm, 10 mcd bis 0.02 cd, 170°, KPA-2107LVVBC-D
Artikel-Nr.:
     4502-72S6928
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     KPA-2107LVVBC-D
EAN/GTIN:
     4099879016164
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Array
LED Printmontage
PCB-LED
SMD-LED
Oberflächen-LED-Lampe, KPA-2107LVVBC-D, Kingbright Die blaue Farbquelle besteht aus einer InGaN-Licht emittierenden Diode. Es wird empfohlen, beim Umgang mit den LEDs ein Handgelenkband oder einen Antistatik-Handschuh zu tragen. Features * Geringer Stromverbrauch * Großer Betrachtungswinkel * Ideal für Hintergrundbeleuchtung und Anzeigen * Verzinnte Pads für bessere Lötbarkeit * RoHS-konform
Weitere Informationen:
Abstrahlwinkel:
170 °
Anzahl der LEDs:
1
Durchlassspannung:
2.65 V
Durchlassstrom:
2 mA
Farbe der LED:
blau
Gehäuse:
0602
Länge:
2.1 mm
Lichtstärke min.:
10 mcd
Lichtstärke typ.:
0.02 cd
Linse:
klar
max. Temperatur:
85 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Montage:
SMD
Wellenlänge:
465 nm
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.00005 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: smd-led blau, smd-led, smd-led kingbright, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, Diode, LED, Leuchtdiode, Optoelektronischer Baustein, Optoelektronik
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1434
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,253*
€ 0,624*
3 Tage
1600
400
pro Packung
Frei Haus
ab € 0,70*
€ 1,01*
Lager 4502
400
pro Packung
Frei Haus
ab € 1,94*
€ 2,36*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 400 Packungen
€ 2,36*
€ 2,8084
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2,16*
€ 2,5704
pro Packung
ab 800 Packungen
€ 2,11*
€ 2,5109
pro Packung
ab 75000 Packungen
€ 1,94*
€ 2,3086
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,388* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 400 Packungen
Mindestbestellmenge: 400 Packungen ( entspricht € 944,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.