Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KP-1608SRC-J4 LED1.6x0.8x1.1MM_0603_WASSERKLAR SMT LEUCHTDIODE ROT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KP-1608SRC-J4 LED1.6x0.8x1.1MM_0603_WASSERKLAR SMT LEUCHTDIODE ROT
KP-1608SRC-J4 LED1.6x0.8x1.1MM_0603_WASSERKLAR SMT LEUCHTDIODE ROT
Artikel-Nr.:
     8802-KB KP1608SRCJ4
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     KP-1608SRC-J4
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led rot
smd-led
smd-led kingbright
  • Technologie: LEUCHTDIODE ROT
  • Details: SMD Chip LED Lamp
  • Farbe: super hell rot
  • Ausführung: wasserklar
  • Material: AlGaInP
  • Anzahl LED: 1
  • Abmessungen: 1.6 x 0.8 x 1.1 mm
  • Gehäuse: 0603
  • Lichtstärke: 600 mcd
  • Abstrahlwinkel: 120°
  • Wellenlänge: 640 nm
  • Sperrspannung: 5 V
  • Durchlassspannung: 2.1 V
  • Durchlassstrom: 30 mA
  • max. Sperrstrom: 10 uA
  • max. Durchlassstrom: 150 mA
  • Kapazität: 45 pF
  • Verlustleistung @ Ta = 25 °C: 75 mW
  • Betriebstemperatur: - 40 - 85 °C
Weitere Informationen:
Gehäuse:
LED1.6x0.8x1.1MM_0603_WASSERKLAR
RoHS-konformität:
Ja
Technologie:
LEUCHTDIODE ROT
Montageart:
Oberflächenmontage
Herstellerverpackungseinheit:
2000 Stück
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8802
3 Tage
16000
2000
Frei Haus
ab € 0,169*
€ 0,251*
10
€ 6,90*
ab € 0,36*
€ 0,62*
1 Tag
1344
5
€ 14,99*
ab € 0,291*
€ 0,628*
Preise: Lager 8802
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,251*
€ 0,29869
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,228*
€ 0,27132
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 0,222*
€ 0,26418
pro Stück
ab 8000 Stück
€ 0,216*
€ 0,25704
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,209*
€ 0,24871
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,169*
€ 0,20111
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2000 Stück ( entspricht € 502,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8802
Versand: Lager 8802
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,00*
ab € 82,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8802
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
ST-LED
ab € 139,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.