Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KCDA03-105 7-Segment-Anzeige-2 ZEICHEN SMT LEUCHTDIODE ROT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
kcda03-105_kingbright.pdf
kcda03-105_kingbright.pdf
Artikel-Nr.:
     8802-KB KCDA03105
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     KCDA03-105
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
7-Segment-Anzeige
LED-Anzeige
SMD-LED
7-segment-anzeige kingbright
  • Technologie: LEUCHTDIODE ROT
  • Details: Surface Mount Display/Common Anode,Rt. Hand Decimal
  • Farbe: hyper rot
  • Ausführung: weiß diffus
  • Zeichen: 2
  • Abmessungen: 10 x 14.8 x 3,75 mm
  • Zeichenhöhe: 7.62 mm
  • Material: AlGaInP
  • Lichtstärke: 27000 ucd
  • Wellenlänge: 630 nm
  • Sperrspannung: 5 V
  • Durchlassspannung: 1.85 V
  • Durchlassstrom: 30 mA
  • max. Sperrstrom: 10 µA
  • max. Durchlassstrom: 185 mA
  • Kapazität: 35 pF
  • Verlustleistung @ Ta = 25 °C: 75 mW
  • Schwellenwert für elektrostatische Entladung: 3000 V
  • Betriebstemperatur: - 40 - 85 °C
Weitere Informationen:
Gehäuse:
7-Segment-Anzeige-2 ZEICHEN
RoHS-konfomität:
Ja
Technologie:
LEUCHTDIODE ROT
Montageart:
Oberflächenmontage
Herstellerverpackungseinheit:
300 Stück
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8802
nicht lagernd
300
Frei Haus
ab € 2,353*
€ 3,531*
5
€ 8,95*
ab € 2,48*
€ 3,59*
1
€ 5,90*
ab € 2,48*
€ 5,66*
1 Tag
164
1
€ 14,99*
ab € 3,19*
€ 8,63*
Preise: Lager 8802
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 300 Stück
€ 3,531*
€ 4,20189
pro Stück
ab 600 Stück
€ 3,298*
€ 3,92462
pro Stück
ab 900 Stück
€ 3,186*
€ 3,79134
pro Stück
ab 1200 Stück
€ 3,065*
€ 3,64735
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 2,953*
€ 3,51407
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,353*
€ 2,80007
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 300 Stück
Mindestbestellmenge: 300 Stück ( entspricht € 1.059,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8802
Versand: Lager 8802
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,00*
ab € 82,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8802
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.