Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Display: LED; 7-segmentig; 7,62mm; 0,3"; Anz.Z: 2; rot; 8÷27mcd; SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Display: LED; 7-segmentig; 7,62mm; 0,3"; Anz.Z: 2; rot; 8÷27mcd; SMD
Display: LED; 7-segmentig; 7,62mm; 0,3"; Anz.Z: 2; rot; 8÷27mcd; SMD
Artikel-Nr.:
     2805-KCDA03-105
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     KCDA03-105
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
7-Segment-Anzeige
LED-Anzeige
SMD-LED
7-segment-anzeige kingbright
Hersteller: KINGBRIGHT ELECTRONIC
Farbe: rot
Montage: SMD
Betriebsspannung: 1,95...2,5V
Gemeinsame Elektrode: Anode
Betriebsstrom: 20mA
Wellenlänge λd: 635nm
Helligkeit: 8...27mcd
Display-Art: 7-segmentig
Zeichenhöhe: 0,3"
Display-Typ: LED
Abmessungen: 14,8x12x3,75mm
Zeichenanzahl: 2
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
nicht lagernd
300
Frei Haus
ab € 2,353*
€ 3,531*
5
€ 8,95*
ab € 2,48*
€ 3,59*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 2,48*
€ 5,66*
2 Tage
164
1
€ 14,99*
ab € 3,19*
€ 8,63*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.