Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DE/4SURKD LED15MMx15MM_ROT_LIGHT_BAR THT LEUCHTDIODE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
de-4surkd_kingbright.pdf
de-4surkd_kingbright.pdf
Artikel-Nr.:
     8802-KB DE4SURKD
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     DE/4SURKD
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Backlight
LCD-Backlight
LED Bedrahtet
7-Segment-Anzeige
  • Technologie: LEUCHTDIODE
  • Details: Light Bar
  • Farbe: hyper rot
  • Ausführung: rot diffus
  • Material: AlGaInP
  • Abmessungen: 15 x 15 mm
  • Lichtstärke: 930 mcd
  • Wellenlänge: 645 nm
  • Sperrspannung: 5 V
  • Durchlassspannung: 1,95 V
  • Durchlassstrom: 30 mA
  • Sperrstrom: 10 µA
  • max. Durchlassstrom: 185 mA
  • Kapazität: 35 pF
  • Verlustleistung @ Ta = 25 °C: 75 mW
  • Schwellenwert für elektrostatische Entladung: 3000 V
  • Betriebstemperatur: - 40 - 85 °C
Weitere Informationen:
Gehäuse:
LED15MMx15MM_ROT_LIGHT_BAR
RoHS-konfomität:
Ja
Technologie:
LEUCHTDIODE
Montageart:
Durchsteckmontage
Herstellerverpackungseinheit:
33 Stück
Weitere Suchbegriffe: LED-Anzeige, backlight
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8802
4 Tage
861
33
€ 7,00*
ab € 1,154*
€ 1,942*
33
€ 8,95*
ab € 1,72*
€ 2,53*
1
€ 6,90*
ab € 1,23*
€ 3,85*
Preise: Lager 8802
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 33 Stück
€ 1,942*
€ 2,31098
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,772*
€ 2,10868
pro Stück
ab 66 Stück
€ 1,655*
€ 1,96945
pro Stück
ab 99 Stück
€ 1,591*
€ 1,89329
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,531*
€ 1,82189
pro Stück
ab 132 Stück
€ 1,477*
€ 1,75763
pro Stück
ab 165 Stück
€ 1,424*
€ 1,69456
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,154*
€ 1,37326
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 33 Stück
Mindestbestellmenge: 33 Stück ( entspricht € 64,086* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8802
Versand: Lager 8802
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,00*
ab € 82,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8802
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.