| |
|
| Artikel-Nr.: 8802-KB BR508 Herst.-Nr.: BR-5.08 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| - Technologie: LED ABSTANDSHALTER
- Details: SPACER FOR LED LAMP
- Farbe: schwarz
- Material: TYPE 66 NYLON
- Durchmesser: 5.2 mm
- Breite: 5.08 mm
Weitere Informationen: | | Gehäuse: | LED SPACER | RoHS-konformität: | Ja | Technologie: | LED ABSTANDSHALTER | Montageart: | Durchsteckmontage | Herstellerverpackungseinheit: | 1000 Stück |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 5 | | pro Stück | € 14,99* | ab € 0,209* | € 0,466* | | | | Lager 8802 | 3 Tage | | | 200 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 0,50* | € 0,825* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8802 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,10* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Packungen | Mindestbestellmenge: 200 Packungen ( entspricht € 165,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8802 | | Versand: Lager 8802 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,00* | | ab € 82,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8802 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|