Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KINGBRIGHT BR-5.08 ABSTANDSHALTER F. LED, 5.08MM LANG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2217991
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     BR-5.08
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED-Abstandshalter
led abstandshalter
Höhe: 5.08 mm
  • Produktpalette: -
  • Außendurchmesser: 5.2 mm
  • Material des Abstandhalters: Nylon 6.6 (Polyamid 6.6)
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Anzeigen, Displays, LED-Abstandhalter, LED-Produkte, Optoelektronik, KINGBRIGHT, BR-5.08, 2217991, 221-7991
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    7714
    5
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,209*
    € 0,466*
    3 Tage
    1000
    200
    pro Packung
    Frei Haus
    ab € 0,50*
    € 0,825*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,466*
    € 0,55454
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,396*
    € 0,47124
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,392*
    € 0,46648
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,357*
    € 0,42483
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,332*
    € 0,39508
    pro Stück
    ab 150 Stück
    € 0,323*
    € 0,38437
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,302*
    € 0,35938
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,279*
    € 0,33201
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,269*
    € 0,32011
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,259*
    € 0,30821
    pro Stück
    ab 150000 Stück
    € 0,209*
    € 0,24871
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,33* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    MP008022
    ab € 0,0429*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.