Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TA7260P HDIP-14-P-500A THT LINEAR IC DC MOTOR DRIVER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ta7260_toshiba.pdf
ta7260_toshiba.pdf
Artikel-Nr.:
     8802-5300726076
Hersteller:
     Toshiba Electronics
Herst.-Nr.:
     TA7260P
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Motion-Control-Baustein
Motor-Controller IC
Schrittmotor Controller IC
motor controller ic
  • Technologie: LINEAR IC DC MOTOR DRIVER
  • Versorgungsspannung: 35 V
  • Ausgangsspannung: 10,7 V
  • Versorgungsstrom: 5 - 20 mA
  • Ausgangsstrom: 900 mA
  • Verlustleistung @ Ta = 25 °C: 2,3 W
  • Betriebstemperatur: -30 - 75 °C
Weitere Informationen:
Gehäuse:
HDIP-14-P-500A RoHS-konfomität
Technologie:
LINEAR IC DC MOTOR DRIVER Montageart
Montageart:
Durchsteckmontage Herstellerverpackungseinheit
Herstellerverpackungseinheit:
0 Stück
Weitere Suchbegriffe: TA7260
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,70*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 4,889*
€ 5,81791
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,298*
€ 3,92462
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,258*
€ 3,87702
pro Stück
ab 15 Stück
€ 2,91*
€ 3,4629
pro Stück
ab 16 Stück
€ 2,66*
€ 3,1654
pro Stück
ab 17 Stück
€ 2,42*
€ 2,8798
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,40*
€ 2,856
pro Stück
ab 40 Stück
€ 2,23*
€ 2,6537
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,15*
€ 2,5585
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,70*
€ 2,023
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.