Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Antriebstechnik
>
Motoren, Getriebe
>
Motorsteuerungen
>
Motor-Controller IC
>
Artikel
STK6982B Dickschicht-Hybrid THT IC MOTORTREIBER
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
8802-5280698262
Hersteller:
Sanyo
Herst.-Nr.:
STK6982B
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Motion-Control-Baustein
Motor-Controller IC
Schrittmotor Controller IC
motor controller ic
Technologie: IC MOTORTREIBER
Versorgungsspannung: 24 V
Ausgangsstrom: 2,5 A
Betriebstemperatur: 105 °C
Weitere Informationen:
Gehäuse:
Dickschicht-Hybrid
Technologie:
IC MOTORTREIBER
Montageart:
Durchsteckmontage
Herstellerverpackungseinheit:
27 Stück
... >
ICs
>
Linear IC
>
Linear IC Treiber
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 9,629*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,629*
€ 11,45851
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,321*
€ 7,52199
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,251*
€ 7,43869
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,761*
€ 6,85559
pro Stück
ab 22 Stück
€ 5,12*
€ 6,0928
pro Stück
ab 23 Stück
€ 4,69*
€ 5,5811
pro Stück
ab 24 Stück
€ 4,27*
€ 5,0813
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,17*
€ 4,9623
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,28*
€ 3,9032
pro Stück
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.