Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HA13406W SP-23TA THT LINEAR IC MOTORTREIBER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HA13406W SP-23TA THT LINEAR IC MOTORTREIBER
HA13406W SP-23TA THT LINEAR IC MOTORTREIBER
Artikel-Nr.:
     8802-5051340600
Hersteller:
     Hitachi
Herst.-Nr.:
     HA13406W
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Motion-Control-Baustein
Motor-Controller IC
Schrittmotor Controller IC
motor controller ic
  • Technologie: LINEAR IC MOTORTREIBER
  • Versorgungsspannung: 7 - 15 V
  • Ausgangsstrom: 3 A
  • Verlustleistung @ Ta = 25 °C: 25 W
  • Betriebstemperatur: -20 - 125 °C
Weitere Informationen:
Gehäuse:
SP-23TA
RoHS-konformität:
Nein
Technologie:
LINEAR IC MOTORTREIBER
Montageart:
Durchsteckmontage
Herstellerverpackungseinheit:
15 Stück
Weitere Suchbegriffe: HA13406
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,58*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,54*
€ 8,9726
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,945*
€ 5,88455
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,895*
€ 5,82505
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,525*
€ 5,38475
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,88*
€ 4,6172
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,55*
€ 4,2245
pro Stück
ab 153 Stück
€ 3,23*
€ 3,8437
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,58*
€ 3,0702
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.