Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DC56-11SRWA 7-SEGMENT-ANZEIGE-2_ZEICHEN THT LEUCHTDIODE ROT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DC56-11SRWA 7-SEGMENT-ANZEIGE-2_ZEICHEN THT LEUCHTDIODE ROT
DC56-11SRWA 7-SEGMENT-ANZEIGE-2_ZEICHEN THT LEUCHTDIODE ROT
Artikel-Nr.:
     8802-4432014009
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     DC56-11SRWA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
7-Segment-Anzeige
LED-Anzeige
7-segment-anzeige kingbright
  • Technologie: LEUCHTDIODE ROT
  • Details: Dual Digit Numeric Display/Common Cathode,Rt. Hand Decimal
  • Farbe: hoch effizient rot
  • Ausführung: weiß diffus
  • Zeichen: 1
  • Abmessungen: 19,05 x 25 mm
  • Zeichenhöhe: 14,22 mm
  • Material: GaAIAs
  • Lichtstärke: 27500 ucd
  • Wellenlänge: 640 nm
  • Sperrspannung: 5 V
  • Durchlassspannung: 1,85 V
  • Durchlassstrom: 30 mA
  • Sperrstrom: 10 µA
  • max. Durchlassstrom: 155 mA
  • Kapazität: 45 pF
  • Verlustleistung @ Ta = 25 °C: 75 mW
  • Betriebstemperatur: - 40 - 85 °C
Weitere Informationen:
Gehäuse:
7-SEGMENT-ANZEIGE-2_ZEICHEN
RoHS-konformität:
Ja
Technologie:
LEUCHTDIODE ROT
Montageart:
Durchsteckmontage
Herstellerverpackungseinheit:
20 Stück
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8802
4 Tage
200
20
€ 7,00*
ab € 1,089*
€ 1,788*
1
€ 6,90*
ab € 1,32*
€ 2,23*
1
€ 5,90*
ab € 1,16*
€ 2,91*
Preise: Lager 8802
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 1,788*
€ 2,12772
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,725*
€ 2,05275
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,605*
€ 1,90995
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,553*
€ 1,84807
pro Stück
ab 80 Stück
€ 1,491*
€ 1,77429
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,379*
€ 1,64101
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,089*
€ 1,29591
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 35,76* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8802
Versand: Lager 8802
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,00*
ab € 82,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8802
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.