Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

7-Segm. Anz. Rot 655nm 28000ucd  14.22 mm (0.56 inch) 2 Ziffern DC56-11SRWA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
7-Segm. Anz. Rot 655nm 28000ucd  14.22 mm (0.56 inch) 2 Ziffern DC56-11SRWA
7-Segm. Anz. Rot 655nm 28000ucd  14.22 mm (0.56 inch) 2 Ziffern DC56-11SRWA
Artikel-Nr.:
     4502-72S6994
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     DC56-11SRWA
EAN/GTIN:
     4099879006219
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
7-Segment-Anzeige
LED-Anzeige
7-segment-anzeige kingbright
7-Segmentanzeigen, DC56-11SRWA, Kingbright Die superhelle rote Farbquelle besteht aus einer Gallium-Aluminium-Arsenid-Leuchtdiode, die rotes Licht ausstrahlt. Es wird empfohlen, beim Umgang mit den LEDs ein Handgelenkband oder einen antielektrostatischen Handschuh zu tragen. Elektrostatische Entladungen und Überspannungen können die LEDs beschädigen. Features * Schwachstrombetrieb * Ausgezeichnetes Erscheinungsbild des Charakters * Einfache Montage auf P.C.-Platten oder Steckdosen * Mechanisch widerstandsfähig * RoHS-konform Anwendungen * Haushalt und intelligente Geräte * Zeitanzeige und digitale Kombination * Industrielle und instrumentelle Anwendungen * Numerischer Status
Weitere Informationen:
Anschluss:
Kathode
Anzahl der Stellen:
2
Bemessungsstrom:
30 mA
Breite:
19.05 mm
Farbe:
rot
Höhe:
8 mm
Länge:
25 mm
Lichtstärke min.:
14 mcd
Lichtstärke typ.:
28 mcd
Montage:
THT
Wellenlänge:
655 nm
Zeichenhöhe:
14.22 mm
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.0066 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: 7 segment anzeige, 7-segment-anzeige rot, Anzeigegerät, Anzeigeinstrument, Digitalanzeige, LED-Display, Segmentanzeige, 7-Segment Anzeige, Sieben-Segment Anzeige, Optoelektronischer Baustein, Optoelektronik, Anzeige, Display
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
200
20
€ 7,00*
ab € 1,089*
€ 1,798*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 1,32*
€ 2,23*
1
€ 5,90*
ab € 1,16*
€ 2,92*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.