Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SA05-11GWA 7-SEGMENT-ANZEIGE THT LEUCHTDIODE GRÜN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SA05-11GWA 7-SEGMENT-ANZEIGE THT LEUCHTDIODE GRÜN
SA05-11GWA 7-SEGMENT-ANZEIGE THT LEUCHTDIODE GRÜN
Artikel-Nr.:
     8802-4420012702
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     SA05-11GWA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
7-Segment-Anzeige
LED-Anzeige
LED Array
  • Technologie: LEUCHTDIODE GRÜN
  • Details: Single Digit Numeric Display/Common Cathode,Rt. Hand Decimal
  • Farbe: grün
  • Ausführung: weiß diffus
  • Zeichen: 1
  • Abmessungen: 19 x 12,7 mm
  • Zeichenhöhe: 12,7 mm
  • Material: GaP
  • Lichtstärke: 10500 ucd
  • Wellenlänge: 568 nm
  • Sperrspannung: 5 V
  • Durchlassspannung: 2,2 V
  • Durchlassstrom: 25 mA
  • Sperrstrom: 10 µA
  • max. Durchlassstrom: 140 mA
  • Kapazität: 15 pF
  • Verlustleistung @ Ta = 25 °C: 105 mW
  • Betriebstemperatur: - 40 - 85 °C
Weitere Informationen:
Gehäuse:
7-SEGMENT-ANZEIGE
RoHS-konformität:
Ja
Technologie:
LEUCHTDIODE GRÜN
Montageart:
Durchsteckmontage
Herstellerverpackungseinheit:
40 Stück
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8802
4 Tage
nicht lagernd
40
€ 7,00*
ab € 0,729*
€ 1,25*
1
€ 8,95*
ab € 0,95*
€ 1,66*
Preise: Lager 8802
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Stück
€ 1,25*
€ 1,4875
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,15*
€ 1,3685
pro Stück
ab 80 Stück
€ 1,113*
€ 1,32447
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,043*
€ 1,24117
pro Stück
ab 120 Stück
€ 1,005*
€ 1,19595
pro Stück
ab 160 Stück
€ 0,967*
€ 1,15073
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,909*
€ 1,08171
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,729*
€ 0,86751
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Stück
Mindestbestellmenge: 40 Stück ( entspricht € 50,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8802
Versand: Lager 8802
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,00*
ab € 82,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8802
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.