Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kingbright LED-Anzeige 7-Segment, Grün 568 nm Zeichenbreite 7.3mm Zeichenhöhe 12.7mm Durchsteckmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Kingbright LED-Anzeige 7-Segment, Grün 568 nm Zeichenbreite 7.3mm Zeichenhöhe 12.7mm Durchsteckmontage
Artikel-Nr.:
     108EL-2358799
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     SA05-11GWA
EAN/GTIN:
     5059041892261
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
7-Segment-Anzeige
LED-Anzeige
LED Array
Display Kompatibilität = 7-Segment
Anzahl der Zeichen = 1
LED Farbe = Grün
Anzahl der Segmente = 7
Wellenlänge typ. = 568 nm
Zeichenbreite = 7.3mm
Zeichenhöhe = 12.7mm
Gemeinsamer Anschluss = Anode
Montage Typ = Durchsteckmontage
Äußere Tiefe = 8mm
Lichtstärke = 10 mcd
Grundfarbe = Grau
Durchlassspannung = 2,2 V
Betriebstemperaturbereich = -40 → +85°C

Einstellig, 12,7–14,2 mm, Kingbright. Eine Serie einstelliger 7-Segment-LED-Anzeigen von Kingbright. Die Anzeigen bieten eine ausgezeichnete Sichtbarkeit mit hohem Ein/Aus-Kontrast und sind in einer Reihe von Farben erhältlich. Betrieb bei niedriger Stromaufnahme Ausgezeichnete Zeichendarstellung Graue Stirnfläche mit weißen Segmenten Einfache Montage auf Leiterplatte Platinen oder Buchsen Kategorisiert für Leuchtstärke Mechanisch robust CE-Kennzeichnung
Weitere Informationen:
Display Kompatibilität:
7-Segment
Anzahl der Zeichen:
1
LED Farbe:
Grün
Anzahl der Segmente:
7
Wellenlänge typ.:
568 nm
Zeichenbreite:
7.3mm
Zeichenhöhe:
12.7mm
Gemeinsamer Anschluss:
Anode
Montage Typ:
Durchsteckmontage
Äußere Tiefe:
8mm
Lichtstärke:
10 mcd
Grundfarbe:
Grau
Durchlassspannung:
2,2 V
Betriebstemperaturbereich:
-40 → +85°C
Weitere Suchbegriffe: LED Printmontage, PCB-LED, 7-segment-anzeige kingbright, 7 segment anzeige, 7-segment-anzeige grün, 2358799, Displays und Optoelektronik, Anzeigemodule, LED Displays, Kingbright, SA0511GWA, Displays & Optoelectronics, Display Modules
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
nicht lagernd
40
€ 7,00*
ab € 0,729*
€ 1,278*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 0,95*
€ 1,65*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.