Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

L-53EC LED5MM_WASSERKLAR THT LEUCHTDIODE ROT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
l-53ec_kingbright.pdf
l-53ec_kingbright.pdf
Artikel-Nr.:
     8802-4400505320
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     L-53EC
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet rot
led bedrahtet
  • Technologie: LEUCHTDIODE ROT
  • Farbe: hoch effizient rot
  • Ausführung: wasserklar
  • Material: GaAsP/GaP
  • Lichtstärke: 80 mcd
  • Abstrahlwinkel: 30°
  • Wellenlänge: 625 nm
  • Sperrspannung: 5 V
  • Durchlassspannung: 2,5 V
  • Durchlassstrom: 30 mA
  • max. Durchlassstrom: 160 mA
  • Verlustleistung @ Ta = 25 °C: 105 mW
  • Betriebstemperatur: - 40 - 85 °C
Weitere Informationen:
Gehäuse:
LED5MM_WASSERKLAR
RoHS-konfomität:
Ja
Technologie:
LEUCHTDIODE ROT
Montageart:
Durchsteckmontage
Herstellerverpackungseinheit:
1000 Stück
Weitere Suchbegriffe: CQX35
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8802
43000
1000
Frei Haus
ab € 0,0497*
€ 0,0862*
5
€ 6,90*
ab € 0,16*
€ 0,27*
5
€ 5,90*
ab € 0,0489*
€ 0,2822*
Preise: Lager 8802
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0862*
€ 0,10258
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0804*
€ 0,09568
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0711*
€ 0,08461
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,0685*
€ 0,08152
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0659*
€ 0,07842
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,062*
€ 0,07378
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0497*
€ 0,05914
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 86,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8802
Versand: Lager 8802
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,00*
ab € 82,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8802
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.