| |
|
| Artikel-Nr.: 8802-4400000406 Herst.-Nr.: KP-3216SGD EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| - Technologie: CHIP LEUCHTDIODE
- Details: SMD Chip LED Lamp
- Farbe: super hell grün
- Ausführung: grün diffus
- Material: GaAsP/GaP
- Anzahl LED: 1
- Abmessungen: 3,2 x 1,6 x 1,1 mm
- Gehäuse: 1206
- Lichtstärke: 15 mcd
- Abstrahlwinkel: 120°
- Wellenlänge: 568 nm
- Sperrspannung: 5 V
- Durchlassspannung: 2,2 V
- Durchlassstrom: 25 mA
- Sperrstrom: 10 µA
- max. Durchlassstrom: 140 mA
- Kapazität: 15 pF
- Verlustleistung @ Ta = 25 °C: 105 mW
- Betriebstemperatur: - 40 - 85 °C
Weitere Informationen: | | Gehäuse: | LED3.2x1.6x1.1MM _1206_ GRÜN | RoHS-konformität: | Ja | Technologie: | CHIP LEUCHTDIODE | Montageart: | Oberflächenmontage | Herstellerverpackungseinheit: | 2000 Stück |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 8802 | 3 Tage | | | 2000 | | Frei Haus | ab € 0,0459* | € 0,0751* | | | | | | | | | 10 | | € 6,90* | ab € 0,0509* | € 0,1014* | | | | | 49 Tage | | | 2000 | | Frei Haus | ab € 0,0619* | € 0,1051* | | | | | | | | 5 | | € 5,90* | ab € 0,0437* | € 0,2606* | | | | | 1 Tag | | | 25 | | € 5,95* | ab € 0,1457* | € 0,3624* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8802 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück | Mindestbestellmenge: 2000 Stück ( entspricht € 150,20* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8802 | | Versand: Lager 8802 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,00* | | ab € 82,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8802 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|