Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

L-1503CB/1GD LED5MM_GRÜN_KUNSTSTOFFBLOCK_RECHTWINKLIG THT LEUCHTDIODE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
L-1503CB/1GD LED5MM_GRÜN_KUNSTSTOFFBLOCK_RECHTWINKLIG THT LEUCHTDIODE
L-1503CB/1GD LED5MM_GRÜN_KUNSTSTOFFBLOCK_RECHTWINKLIG THT LEUCHTDIODE
Artikel-Nr.:
     8802-4200051
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     L-1503CB/1GD
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
7-Segment-Anzeige
LED-Anzeige
LED-Fassung
  • Technologie: LEUCHTDIODE
  • Farbe: grün
  • Ausführung: grün diffus
  • Material: GaP
  • Lichtstärke: 20 mcd
  • Abstrahlwinkel: 60°
  • Wellenlänge: 568 nm
  • Sperrspannung: 5 V
  • Durchlassspannung: 2,2 V
  • Durchlassstrom: 25 mA
  • max. Durchlassstrom: 140 mA
  • Sperrstrom: 10 µA
  • Verlustleistung @ Ta = 25 °C: 62,5 mW
  • Kapazität: 15pF
  • Betriebstemperatur: - 40 - 85 °C
Weitere Informationen:
Gehäuse:
LED5MM_GRÜN_KUNSTSTOFFBLOCK_RECHTWINKLIG
RoHS-konformität:
Ja
Technologie:
LEUCHTDIODE
Montageart:
Durchsteckmontage
Herstellerverpackungseinheit:
500 Stück
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8802
4 Tage
15000
500
Frei Haus
ab € 0,144*
€ 0,236*
20
€ 8,95*
ab € 0,19*
€ 0,61*
2
€ 5,90*
ab € 0,143*
€ 0,73*
1 Tag
4894
5
€ 14,99*
ab € 0,277*
€ 0,763*
Preise: Lager 8802
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,236*
€ 0,28084
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,204*
€ 0,24276
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,196*
€ 0,23324
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,185*
€ 0,22015
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,178*
€ 0,21182
pro Stück
ab 5000000 Stück
€ 0,144*
€ 0,17136
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 118,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8802
Versand: Lager 8802
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,00*
ab € 82,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8802
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
ST-LED
ab € 141,07*
Zubehör
Multicomp
LED-16
ab € 0,0458*
Zubehör
RS Pro
7568884
ab € 47,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.