Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TLP550(O) DIP-8 THT FOTOKOPPLER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TLP550(O) DIP-8 THT FOTOKOPPLER
TLP550(O) DIP-8 THT FOTOKOPPLER
Artikel-Nr.:
     8802-4110073
Hersteller:
     Toshiba Electronics
Herst.-Nr.:
     TLP550(O)
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Optokoppler
optokoppler dip 16
optokoppler
  • Technologie: FOTOKOPPLER
  • Versorgungsspannung: -0,5 - 15 V
  • Sperrspannung: 5 V
  • Durchlassstrom: 25 mA
  • Ausgangsstrom: 8 mA
  • Verlustleistung: 45 mW
  • Betriebstemperatur: -55 - 100 °C
Weitere Informationen:
Gehäuse:
DIP-8
RoHS-konformität:
Ja
Technologie:
FOTOKOPPLER
Klassifikation:
O
Montageart:
Durchsteckmontage
Herstellerverpackungseinheit:
50 Stück
Weitere Suchbegriffe: TLP550
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,722*
  
Preis gilt ab 22.500 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 2,123*
€ 2,52637
pro Stück
ab 15 Stück
€ 2,043*
€ 2,43117
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,388*
€ 1,65172
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,378*
€ 1,63982
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,222*
€ 1,45418
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,142*
€ 1,35898
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,052*
€ 1,25188
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,012*
€ 1,20428
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,912*
€ 1,08528
pro Stück
ab 22500 Stück
€ 0,722*
€ 0,85918
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.