Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LTV846 DIP-16 THT FOTOKOPPLER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LTV846 DIP-16 THT FOTOKOPPLER
LTV846 DIP-16 THT FOTOKOPPLER
Artikel-Nr.:
     8802-4103846
Hersteller:
     Lite-on
Herst.-Nr.:
     LTV846
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fototransistor
Optokoppler
fototransistor liteon
fototransistor
  • Technologie: FOTOKOPPLER
  • Details: 4 Channel / 4 Kanal
  • Durchlassstrom: 50 mA
  • Kollektorstrom: 50 mA
  • Sperrspannung: 6 V
  • Verlustleistung @ Ta = 25 °C: 70 mW
  • Kollektor-Emitter-Spannung: 80 V
  • Emitter-Kollektor-Spannung: 6 V
  • Isolationsspannung: 5000 Vrms
  • Durchlassspannung: 1,2 V
  • Eingangskapazität: 30 pF
  • Gleichstrom-Übertragungsverhältnis: 50 - 600 %
  • Betriebstemperatur: -55 - 110 °C
Weitere Informationen:
Gehäuse:
DIP-16
RoHS-konformität:
Ja
Technologie:
FOTOKOPPLER
Montageart:
Durchsteckmontage
Herstellerverpackungseinheit:
25 Stück
Weitere Suchbegriffe: PC846, KB846, LTV846A, EL846
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 8,95*
ab € 0,50*
€ 0,80*
Lager 8802
520
10
€ 7,00*
ab € 0,28*
€ 0,85*
1
€ 5,90*
ab € 0,30*
€ 1,16*
Preise: Lager 8802
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,85*
€ 1,0115
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,545*
€ 0,64855
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,464*
€ 0,55216
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,387*
€ 0,46053
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,35*
€ 0,4165
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,28*
€ 0,3332
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 8,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8802
Versand: Lager 8802
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,00*
ab € 82,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8802
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.