Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOC8101 DIP-6 THT FOTOKOPPLER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
moc8101_02_03_04_05_isocom.pdf
moc8101_02_03_04_05_isocom.pdf
Artikel-Nr.:
     8802-4100769901
Hersteller:
     Isocom
Herst.-Nr.:
     MOC8101
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Optokoppler
optokoppler dip 16
optokoppler
  • Technologie: FOTOKOPPLER
  • Sperrspannung: 6 V
  • Durchlassstrom: 60 mA
  • Sperrstrom: 10 µA
  • Verlustleistung @ Ta = 25 °C: 200 mW
  • Betriebstemperatur: -55 - 100 °C
Weitere Informationen:
Gehäuse:
DIP-6
RoHS-konfomität:
Ja
Technologie:
FOTOKOPPLER
Montageart:
Durchsteckmontage
Herstellerverpackungseinheit:
65 Stück
Weitere Suchbegriffe: MOC8101M, EL8101
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,199*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,578*
€ 0,68782
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,396*
€ 0,47124
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,337*
€ 0,40103
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,317*
€ 0,37723
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,278*
€ 0,33082
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,249*
€ 0,29631
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,199*
€ 0,23681
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.