Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TLP3064 DIP-6 THT FOTOKOPPLER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TLP3064 DIP-6 THT FOTOKOPPLER
TLP3064 DIP-6 THT FOTOKOPPLER
Artikel-Nr.:
     8802-4100769465
Hersteller:
     Toshiba Electronics
Herst.-Nr.:
     TLP3064
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Optokoppler
optokoppler dip 16
optokoppler
  • Technologie: FOTOKOPPLER
  • Durchlassstrom: 30 mA
  • max. Triggerstrom: 3 mA
  • Sperrspannung: 5 V
  • max. Spitzensperrspannung: 600 V
  • Verlustleistung @ Ta = 25 °C: 250 mW
  • Isolationsspannung: 5000 Vrms
  • Durchlassspannung: 1,4 V
  • Betriebstemperatur: -40 - 100 °C
Weitere Informationen:
Gehäuse:
DIP-6
RoHS-konformität:
Ja
Technologie:
FOTOKOPPLER
Montageart:
Durchsteckmontage
Herstellerverpackungseinheit:
50 Stück
Weitere Suchbegriffe: MOC3064M, MOC3064, EL3064
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,02*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 3,03*
€ 3,6057
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,04*
€ 2,4276
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,96*
€ 2,3324
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,90*
€ 2,261
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,69*
€ 2,0111
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,44*
€ 1,7136
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,41*
€ 1,6779
pro Stück
ab 300 Stück
€ 1,28*
€ 1,5232
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,02*
€ 1,2138
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.