Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOC3032 DIP-6 THT FOTOKOPPLER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MOC3032 DIP-6 THT FOTOKOPPLER
MOC3032 DIP-6 THT FOTOKOPPLER
Artikel-Nr.:
     8802-4100764132
Hersteller:
     Fairchild
Herst.-Nr.:
     MOC3032
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Optokoppler
optokoppler dip 16
optokoppler
  • Technologie: FOTOKOPPLER
  • Durchlassstrom: 60 mA
  • Triggerstrom: 10 mA
  • Sperrspannung: 6 V
  • max. Spitzensperrspannung: 250 V
  • Verlustleistung @ Ta = 25 °C: 250 mW
  • Isolationsspannung: 7500 Vac
  • max. Durchlassspannung: 1,25 V
  • Betriebstemperatur: -40 - 85 °C
Weitere Informationen:
Gehäuse:
DIP-6
RoHS-konformität:
Ja
Technologie:
FOTOKOPPLER
Montageart:
Durchsteckmontage
Herstellerverpackungseinheit:
50 Stück
Weitere Suchbegriffe: MOC3032M, EL3032
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,26*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,76*
€ 0,9044
pro Stück
ab 37 Stück
€ 0,518*
€ 0,61642
pro Stück
ab 38 Stück
€ 0,46*
€ 0,5474
pro Stück
ab 39 Stück
€ 0,425*
€ 0,50575
pro Stück
ab 40 Stück
€ 0,38*
€ 0,4522
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,37*
€ 0,4403
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,36*
€ 0,4284
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,33*
€ 0,3927
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,26*
€ 0,3094
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.