Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOC3031 DIP-6 THT FOTOKOPPLER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MOC3031 DIP-6 THT FOTOKOPPLER
MOC3031 DIP-6 THT FOTOKOPPLER
Artikel-Nr.:
     8802-4100764
Hersteller:
     Motorola
Herst.-Nr.:
     MOC3031
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Optokoppler
optokoppler dip 16
optokoppler
  • Technologie: FOTOKOPPLER
  • Durchlassstrom: 50 mA
  • Triggerstrom: 15 mA
  • Sperrspannung: 3 V
  • max. Spitzensperrspannung: 250 V
  • Verlustleistung @ Ta = 25 °C: 120 mW
  • Isolationsspannung: 7500 Vac
  • max. Durchlassspannung: 1,3 V
  • Betriebstemperatur: -40 - 100 °C
Weitere Informationen:
Gehäuse:
DIP-6
RoHS-konformität:
Nein
Technologie:
FOTOKOPPLER
Montageart:
Durchsteckmontage
Herstellerverpackungseinheit:
50 Stück
Weitere Suchbegriffe: MOC3031M, EL3031
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,21*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,61*
€ 0,7259
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,41*
€ 0,4879
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,35*
€ 0,4165
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,33*
€ 0,3927
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,29*
€ 0,3451
pro Stück
ab 570 Stück
€ 0,27*
€ 0,3213
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,26*
€ 0,3094
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,21*
€ 0,2499
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.