| |
|
| Artikel-Nr.: 8802-4100760 Herst.-Nr.: MOC3020 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| - Technologie: FOTOKOPPLER
- Durchlassstrom: 50 mA
- Triggerstrom: 15 mA
- Sperrspannung: 6 V
- max. Spitzensperrspannung: 400 V
- Verlustleistung @ Ta = 25 °C: 70 mW
- Isolationsspannung: 5000 Vrms
- Durchlassspannung: 1,15 V
- Betriebstemperatur: -40 - 100 °C
Weitere Informationen: | | Gehäuse: | DIP-6 | RoHS-konformität: | Ja | Technologie: | FOTOKOPPLER | Montageart: | Durchsteckmontage | Herstellerverpackungseinheit: | 65 Stück |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: MOC3020M, EL3020, K3020 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 65 | | € 8,95* | ab € 0,25* | € 0,40* | | | | Lager 8802 | | | | 20 | | € 7,00* | ab € 0,126* | € 0,402* | | | | | | | | | 2 | | € 5,90* | ab € 0,134* | € 0,578* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8802 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 8,04* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8802 | | Versand: Lager 8802 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,00* | | ab € 82,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8802 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|