|  |
 |
| Artikel-Nr.: 8802-4100470001 Herst.-Nr.: BP104FS EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
|  |  |
 | - Technologie: FOTODIODE
- Details: Silizium-Pin-Fotodiode mit Tageslichtsperrfilter
- Abstrahlwinkel: +/- 60°
- Wellenlänge: 950 nm
- Sperrspannung: 20 V
- Durchlassspannung: 1,3 V
- Photostrom: 34 µA
- Verlustleistung @ Ta = 25 °C: 150 mW
- Betriebstemperatur: - 40 - 100 °C
Weitere Informationen:  |  | Gehäuse: | BP104FS | RoHS-konfomität: | Ja | Technologie: | FOTODIODE | Montageart: | Oberflächenmontage | Herstellerverpackungseinheit: | 1500 Stück |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |