|  |
 |
| Artikel-Nr.: 8802-3002395 Herst.-Nr.: LM385Z-2.5/NOPB EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
|  |  |
 | - Technologie: REFERENZDIODE
- Durchbruchspannung: 2,5 V
- Durchlassstrom: 10 mA
- Sperrstrom: 30 mA
- Betriebstemperatur: 0 - 70 °C
Weitere Informationen:  |  | Gehäuse: | TO92 RoHS-konfomität | RoHS-konfomität: | Ja Technologie | Technologie: | REFERENZDIODE | Montageart: | Durchsteckmontage Herstellerverpackungseinheit | Herstellerverpackungseinheit: | 1800 Stück |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: LM385, LM385Z-2, 5 |
|  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 8802 | |  | | 10 |  | € 7,00* | ab € 0,30* | € 0,82* |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 8,95* | ab € 0,43* | € 0,98* |  |  |  | | 2 Tage |  | | 1 |  | € 14,99* | ab € 0,271* | € 1,293* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,90* | ab € 0,46* | € 1,38* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 8802 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 8,20* zzgl. MwSt. ) |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 8802 |  | Versand: Lager 8802 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,00* |  | ab € 82,50* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8802 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|