| |
|
| Artikel-Nr.: 8802-3002007398 Herst.-Nr.: LF398N/NOPB EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| - Technologie: OPERATIONSVERSTÄRKER
- Versorgungsspannung: +/- 18 V
- Verlustleistung: 500 mW
- Betriebstemperatur: 0 - 70 °C
Weitere Informationen: | | Gehäuse: | DIP-8 | RoHS-konformität: | Ja | Technologie: | OPERATIONSVERSTÄRKER | Montageart: | Durchsteckmontage | Herstellerverpackungseinheit: | 40 Stück |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 40 | | € 8,95* | ab € 1,21* | € 2,16* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 1,18* | € 2,73* | | | | Lager 8802 | | | | 2 | | € 7,00* | ab € 2,25* | € 6,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8802 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 13,26* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8802 | | Versand: Lager 8802 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,00* | | ab € 82,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8802 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|