Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments Sample & Hold Schaltung 10μs PDIP, 8-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LF398N/NOPB DIP-8 THT OPERATIONSVERSTÄRKER
LF398N/NOPB DIP-8 THT OPERATIONSVERSTÄRKER
Artikel-Nr.:
     108EL-1977186
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     LF398N/NOPB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AND Gate
AND-Gatter
UND-Gatter
Comparator
Einstellzeit = 10µs
Anzahl der Sample & Hold = 1
Stromversorgungs-Typ = Single
Versorgungsspannung bipolar typ. = ±15V
Gehäusegröße = PDIP
Pinanzahl = 8
Weitere Informationen:
Einstellzeit:
10µs
Anzahl der Sample & Hold:
1
Stromversorgungs-Typ:
Single
Versorgungsspannung bipolar typ.:
±15V
Gehäusegröße:
PDIP
Pinanzahl:
8
Weitere Suchbegriffe: Komparator, Vergleichs-IC, IC Verstärker, Linear-IC, OP AMP, Operationsverstärker, Sample and Hold, ti komparator, sample and hold, 1977186, Halbleiter, Datenwandler, Sample & Hold Schaltungen, Texas Instruments, LF398NNOPB, Semiconductors, Data Converters, Sample & Hold Circuits
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
40
€ 8,95*
ab € 1,21*
€ 2,16*
1
€ 5,90*
ab € 1,18*
€ 2,73*
2 Tage
260
2
€ 7,00*
ab € 2,25*
€ 6,63*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 80 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 400 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 600 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Stück
Mindestbestellmenge: 40 Stück ( entspricht € 86,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.