Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ICM7218CIPI+ DIP-28 THT LED-ANZEIGENTREIBER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ICM7218CIPI+ DIP-28 THT LED-ANZEIGENTREIBER
ICM7218CIPI+ DIP-28 THT LED-ANZEIGENTREIBER
Artikel-Nr.:
     8802-3001328
Hersteller:
     Maxim Integrated
Herst.-Nr.:
     ICM7218CIPI+
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
LED Ansteuer-IC
LED Treiber IC
led treiber ic dil
  • Technologie: LED-ANZEIGENTREIBER
  • Versorgungsspannung: 6 V
  • Digit Ausgangsstrom: 500 mA
  • Verlustleistung: 1 W
  • Betriebstemperatur: -20 - 85 °C
Weitere Informationen:
Gehäuse:
DIP-28
RoHS-konformität:
Ja
Technologie:
LED-ANZEIGENTREIBER
Montageart:
Durchsteckmontage
Herstellerverpackungseinheit:
13 Stück
Weitere Suchbegriffe: led ansteuer ic, ICM7218
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,45*
€ 23,1455
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,30*
€ 22,967
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,88*
€ 21,2772
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,94*
€ 20,1586
pro Stück
ab 14 Stück
€ 11,50*
€ 13,685
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,31*
€ 13,4589
pro Stück
ab 28 Stück
€ 10,05*
€ 11,9595
pro Stück
ab 70 Stück
€ 9,23*
€ 10,9837
pro Stück
ab 140 Stück
€ 8,38*
€ 9,9722
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,72*
€ 7,9968
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.