| |
|
| Artikel-Nr.: 8802-3001326 Herst.-Nr.: ICM7218AIPI+ EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| - Technologie: LED-ANZEIGENTREIBER
- Versorgungsspannung: 6 V
- Kollektorstrom: 500 mA
- Verlustleistung: 0,8 W
- Betriebstemperatur: -20 - 85 °C
Weitere Informationen: | | Gehäuse: | DIP-28 | RoHS-konformität: | Ja | Technologie: | LED-ANZEIGENTREIBER | Montageart: | Durchsteckmontage | Herstellerverpackungseinheit: | 14 Stück |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ICM7218 |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 17,34* | € 26,52* | | | | Lager 8802 | | | | | | € 7,00* | ab € 10,14* | € 26,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8802 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8802 | | Versand: Lager 8802 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,00* | | ab € 82,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8802 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|