| |
|
| Artikel-Nr.: 8802-2200047 Herst.-Nr.: SN74LS47N EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| - Technologie: LOGIK IC BCD-TO-SEVEN-SEGMENT DECODER/DRIVER
- Versorgungsspannung: 4,75 - 5,25 V
- Ausgangsspannung: 15 V
- Ausgangsstrom: 24 mA
- Ausgangsstrom High Level: -50 µA
- Ausgangsstrom Low Level: 3,2 mA
- Betriebstemperatur: 0 - 70 °C
Weitere Informationen: | | Gehäuse: | DIP-16 | RoHS-konformität: | Ja | Technologie: | LOGIK IC BCD-TO-SEVEN-SEGMENT DECODER/DRIVER | Montageart: | Durchsteckmontage | Herstellerverpackungseinheit: | 25 Stück |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LS-Logik, Decoder, Decoder IC, 7-Segment-Anzeige, LED-Anzeige, Analog-Multiplexer, Multiplexer IC, Inverter-IC, NOT-Gate, NOT-Gatter, analog multiplexer, 74LS47 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 8802 | | | | 5 | | € 7,00* | ab € 0,54* | € 1,37* | | | | | | | | | 25 | | € 8,95* | ab € 1,09* | € 1,97* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 0,78* | € 2,03* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 14,99* | ab € 1,004* | € 2,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8802 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 6,85* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8802 | | Versand: Lager 8802 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,00* | | ab € 82,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8802 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|