Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 8802-2098000138 Herst.-Nr.: SN74HC138DR EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| - Technologie: LOGIK IC DECODER / DEMULTIPLEXER
- Details: 3-Line To 8-Line Decoder/Demultiplexer
- Versorgungsspannung: 2 - 6 V
- Eingangsspannung High level: 1,5 - 4,2 V
- Eingangsspannung Low level: 0,5 - 1,8 V
- Eingangsspannung: 0 - 6 V
- Ausgangsspannung: 0 V - Vcc
- Betriebstemperatur: -40 - 85 °C
Weitere Informationen: | | Gehäuse: | SOP16 | RoHS-konfomität: | Ja | Technologie: | LOGIK IC DECODER / DEMULTIPLEXER | Montageart: | Oberflächenmontage | Herstellerverpackungseinheit: | 2500 Stück |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 8802 | | | | 50 | | € 7,00* | ab € 0,118* | € 0,265* | | | | | | 1 Tag | | | 5 | | Frei Haus | ab € 0,37* | € 0,67* | | | | | | | | 10 | | € 4,00* | ab € 0,36* | € 0,67* | | | | | 47 Tage | | | 5 | | € 14,99* | ab € 0,0965* | € 0,7298* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 0,169* | € 1,168* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8802 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 13,25* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8802 | | Versand: Lager 8802 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,00* | | ab € 82,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8802 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|