Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: digital; 3 to 8 line,Decoder,Demultiplexer; SMD; SO16; 2÷6VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Texas Instruments SN74HC138DR Integrierter Schaltkreis Logik-IC
Texas Instruments SN74HC138DR Integrierter Schaltkreis Logik-IC
Artikel-Nr.:
     2805-SN74HC138DR
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN74HC138DR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
74HC
74HC Logic
74HC Logik
Hersteller: TEXAS INSTRUMENTS
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: SO16
Versorgungsspannung: 2...6V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: digital
Integrierten Schaltkreises-Art: Demultiplexer;Decoder;3 to 8 line
Familie: HC
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
600
50
€ 7,00*
ab € 0,119*
€ 0,27*
1 Tag
65
5
Frei Haus
ab € 0,37*
€ 0,69*
10
€ 4,00*
ab € 0,36*
€ 0,69*
47 Tage
nicht lagernd
5
€ 14,99*
ab € 0,0964*
€ 0,751*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,169*
€ 1,178*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,178*
€ 1,40182
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,664*
€ 0,79016
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,481*
€ 0,57239
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,431*
€ 0,51289
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,312*
€ 0,37128
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,209*
€ 0,24871
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,169*
€ 0,20111
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
onsemi
MM74HC138MX
ab € 0,16*
Ähnlich
onsemi
MC74HC138ADR2G
ab € 0,0721*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.