Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TIC226N TO220 THT TRIAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
tic226_jilai.pdf
tic226_jilai.pdf
Artikel-Nr.:
     8802-1700155
Hersteller:
     JILAI
Herst.-Nr.:
     TIC226N
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Triac
triac 8a
triac
  • Technologie: TRIAC
  • (Rückwärts-) Spitzensperrspannung: 800 V
  • max. Gatestrom: +/- 1 A
  • RMS-Durchlassstrom: 8 A
  • Stoßstrom Grenzwert: 70 A
  • Durchschnittliche Gate-Verlustleistung: 0,9 W
  • Betriebstemperatur: -40 - 110 °C
Weitere Informationen:
Gehäuse:
TO220
RoHS-konfomität:
Ja
Technologie:
TRIAC
Montageart:
Durchsteckmontage
Herstellerverpackungseinheit:
50 Stück
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,25*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,73*
€ 0,8687
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,484*
€ 0,57596
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,428*
€ 0,50932
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,398*
€ 0,47362
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,344*
€ 0,40936
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,31*
€ 0,3689
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,25*
€ 0,2975
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.