| |
|
| Artikel-Nr.: 8802-1700100002 Herst.-Nr.: BTA41-800BRG EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| - Technologie: TRIAC
- Details: suitable for generalpurpose AC switching
- Spitzensperrspannung: 800 V
- RMS Durchlassstrom: 40 A
- max. Durchlass-Gate-Strom: 8 A
- Gate-Trigger-Strom: 50 mA
- Verlustleistung: 1 W
- Betriebstemperatur: -40 - 125 °C
Weitere Informationen: | | Gehäuse: | TOP3 | RoHS-konfomität: | Ja | Technologie: | TRIAC | Montageart: | Durchsteckmontage | Herstellerverpackungseinheit: | 30 Stück |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: BTA41-800B |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 14,99* | ab € 3,73* | € 6,15* | | | | | | | | 30 | | Frei Haus | ab € 4,77* | € 6,20* | | | | Lager 8802 | | | | 2 | | € 7,00* | ab € 2,88* | € 7,42* | | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 4,29* | € 9,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8802 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 14,84* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8802 | | Versand: Lager 8802 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,00* | | ab € 82,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8802 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|