Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BTA08-800SW TO220 THT TRIAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BTA08-800SW TO220 THT TRIAC
BTA08-800SW TO220 THT TRIAC
Artikel-Nr.:
     8802-1700070191
Hersteller:
     East Semiconductor
Herst.-Nr.:
     BTA08-800SW
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Triac
triac 8a
triac
  • Technologie: TRIAC
  • (Rückwärts-) Spitzensperrspannung: 800 V
  • RMS-Durchlassstrom: 8 A
  • Stoßstrom Grenzwert: 84 A
  • Betriebstemperatur: 110 °C
Weitere Informationen:
Gehäuse:
TO220
RoHS-konformität:
Ja
Technologie:
TRIAC
Montageart:
Durchsteckmontage
Herstellerverpackungseinheit:
50 Stück
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,282*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,814*
€ 0,96866
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,5572*
€ 0,66307
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5372*
€ 0,63927
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,476*
€ 0,56644
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,446*
€ 0,53074
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,389*
€ 0,46291
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,352*
€ 0,41888
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,282*
€ 0,33558
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.