Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BT134-600 SIP-3 THT TRIAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BT134-600 SIP-3 THT TRIAC
BT134-600 SIP-3 THT TRIAC
Artikel-Nr.:
     8802-1700002
Hersteller:
     East Semiconductor
Herst.-Nr.:
     BT134-600
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Triac
triac 4a
triac
  • Technologie: TRIAC
  • periodische Spitzensperrspannung: 600 V
  • RMS-Durchlassstrom: 4 A
  • Stoßstrom Grenzwert: 25 A
  • Betriebstemperatur: -45 - 150 °C
Weitere Informationen:
Gehäuse:
SIP-3
RoHS-konformität:
Ja
Technologie:
TRIAC
Montageart:
Durchsteckmontage
Herstellerverpackungseinheit:
50 Stück
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0967*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 0,2909*
€ 0,34617
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1954*
€ 0,23253
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1891*
€ 0,22503
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1695*
€ 0,20171
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,1595*
€ 0,18981
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1456*
€ 0,17326
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1237*
€ 0,1472
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,122*
€ 0,14518
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0967*
€ 0,11507
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.