Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1N4747A DO-41_GLASS THT ZENERDIODE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1n47xxa_semtech.pdf
1n47xxa_semtech.pdf
Artikel-Nr.:
     8802-0502870
Hersteller:
     Semtech Electronics
Herst.-Nr.:
     1N4747A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Z-Diode
Zenerdiode
z-diode tht
z diode
  • Technologie: ZENERDIODE
  • Details: Silicon Planar Power Z-Diode / Glass Passivated
  • Durchlassspannung: 1,2 V
  • Zener-Spannung: 20 V
  • Verlustleistung @ Ta = 25 °C: 1 W
  • max. Stoßstrom: 225 mA
  • Sperrstrom @ Ta = 25 °C: 5 µA
  • Betriebstemperatur: -65 - 200 °C
Weitere Informationen:
Gehäuse:
DO-41_GLASS
RoHS-konfomität:
Ja
Technologie:
ZENERDIODE
Montageart:
Durchsteckmontage
Herstellerverpackungseinheit:
2500 Stück
Weitere Suchbegriffe: Diode, Z Diode, BZX85C20V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0161*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,048*
€ 0,05712
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,0329*
€ 0,03915
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0276*
€ 0,03284
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,027*
€ 0,03213
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0249*
€ 0,02963
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0206*
€ 0,02451
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0204*
€ 0,02428
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0161*
€ 0,01916
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.