Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BZX55C68 DO-35_GLASS THT ZENERDIODE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
bzx55c_cdil.pdf
bzx55c_cdil.pdf
Artikel-Nr.:
     8802-0502836
Hersteller:
     CDIL
Herst.-Nr.:
     BZX55C68
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Z-Diode
Zenerdiode
z-diode tht
z diode
  • Technologie: ZENERDIODE
  • Durchlassspannung: 1,5 V
  • Zener Spannung: 68 V
  • Verlustleistung @ Ta = 25 °C: 500 mW
  • Wärmewiderstand Sperrschicht - Umgebung: 0,3K/mW
  • Lagerungstemperatur: -65 - 175 °C
Weitere Informationen:
Gehäuse:
DO-35_GLASS
RoHS-konfomität:
Ja
Technologie:
ZENERDIODE
Montageart:
Durchsteckmontage
Herstellerverpackungseinheit:
5000 Stück
Weitere Suchbegriffe: Diode, Z Diode, ZD 0 5W68V, BZX79C68V, ZPD68
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,00824*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,03818*
€ 0,04543
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,0165*
€ 0,01964
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,01466*
€ 0,01745
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,01314*
€ 0,01564
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,01264*
€ 0,01504
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0115*
€ 0,01369
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,01098*
€ 0,01307
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,01034*
€ 0,0123
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,00824*
€ 0,00981
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.